Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BUSSMANN HLR Suport Siguranță 12 A | AA9FFL 1CW08

BUSSMANN Siguranță suport HLR 12 A

În stoc
Element: AA9FFL Model: HLRCrucea Ref: 1CW08

Descarcă-l Mai 20, luni

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€17.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuport de siguranțe în linie
Evaluarea tensiunii AC300 VAC
Gama de amperaje1 la 12
Amplificatoare AC12
Material corpTub de sticlă
Evaluarea tensiunii DCNU SE APLICĂ
Designul blocurilor de siguranțeNU SE APLICĂ
Tip siguranțăSticlă și ceramică
Siguranță clasa ULH, K
Înălţime2.25 "
Lungime0.62 "
Max. Amperi12
Max. Voltaj300
Stil de montareIn linie
Număr de poli1
Lăţime0.62 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)2.44
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)2.44
Codul HS8536908085
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN Siguranță suport HLR 12 A
€17.01 /unitate