Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Bloc terminal BUSSMANN KU8-00NU, ecartament 22AWG - 6AWG, 60A, termoplastic, pachet de 50 | BD4YZN

BUSSMANN Bloc terminal KU8-00NU, ecartament 22AWG - 6AWG, 60A, termoplastic, pachet de 50

În stoc
Articol: BD4YZN Model: KU8-00NU

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€20.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBloc terminal
Material de contactAlamă
Evaluare curent60A
Înălţime0.5 "
Material carcasătermoplastic
Lungime6.25 "
Max. Temperatura de funcționare.105 grade C
Unghi de montareDrept
Numărul de posturi8
Număr de rânduri2
Smoală0.62in
PlacareNichel
Tip de terminareŞurub
Voltaj600V
Lăţime2"
Gauge de sârmă22 AWG la 6 AWG
Sârmă max6AWG
Sârmă Min22AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125

Variante de produs

ProdusModelMaterial carcasăLungimePreț
Bloc terminal de barieră BUSSMANN KU6-WWCMT, 60A, 600V | BC7YDA KU6-WWCMTTermoplastic (TP)5"€22.59
Bloc terminal BUSSMANN KU12, ecartament 22AWG - 6AWG, 60A, termoplastic, pachet de 50 | BC8LFG KU12termoplastic8.75 "€28.53
Bloc terminal de barieră BUSSMANN KURL4-BP, 60A, 600V | BC9PXM KURL4-BPTermoplastic (TP)3.75 "€17.97
Bloc terminal BUSSMANN KU10-WCNU, ecartament 22AWG - 6AWG, 60A, termoplastic, pachet de 100 | BC9YRR KU10-WCNUtermoplastic7.5 "€30.31
Bloc terminal BUSSMANN KUH6C, ecartament 22AWG - 6AWG, 60A, termoplastic, pachet de 50 | BD3KLB KUH6Ctermoplastic5"€37.99
Bloc terminal de barieră BUSSMANN KU6-PNUV, 60A, 600V | BD3LRV KU6-PNUVTermoplastic (TP)5"€52.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN Bloc terminal KU8-00NU, ecartament 22AWG - 6AWG, 60A, termoplastic, pachet de 50
€20.21 /unitate