A Material bile: Oţel inoxidabil , Supapă cu bilă Grup de produse: Manual , Materialul corpului: Alamă , Stilul corpului: Port complet , Tipul conexiunii: FPT x FPT , Material mâner: Oțel acoperit cu Dacromet , Tip mâner: Pârghie , Max. Presiune: WOG de 600 psi , Max. Presiunea aburului: WSP de 150 psi , Port: Complet , Material de etanșare: PTFE , Material scaun: PTFE , Material tijă: Alama forjată , Tip tulpină: Dovadă de explozie , Temp. Gamă: -20 grade până la 300 grade F , Structura supapei: Minge