Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PRO-LINE 107-402NL Supapă cu bilă alamă orificiu complet 3/8 inch | AF9TTE 30UN19

PRO-LINE 107-402NL Supapă cu bilă din alamă orificiu complet 3/8 inch

În stoc
Articol: AF9TTE Model: 107-402NLCrucea Ref: 30UN19

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€23.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
Material de bilăOţel inoxidabil
Grup de produse cu supapă cu bilăManual
Material corpAlamă
Stilul corpuluiPort complet
ConformitateMSS SP-110, WW-V-35, tip II, clasa A stil 3, ANSI B1.20.1, NSF 61-G, fără plumb
Tip conexiuneFPT x FPT
Manipulați materialulOțel acoperit cu Dacromet
Tip mânerPârghie
Presiune maximăWOG de 600 psi
Max. Presiunea aburuluiWSP de 150 psi
Dimensiunea conductei3 / 8 "
PortComplet
Material sigiliuPTFE
Material scaunPTFE
Material tulpinăAlama forjată
Tip tulpinăDovadă de explozie
Temp. Gamă-20 grade până la 300 grade F
Structura supapeiMinge

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.117
Înălțimea navei (cm)4.5
Lungimea navei (cm)9.91
Lățimea navei (cm)2.44
Codul HS8481801085

Variante de produs

ProdusModelConformitateDimensiunea conducteiPreț
PRO-LINE 107-403NL Supapă cu bilă alamă orificiu complet 1/2 inch | AF9TTC 30UN17 107-403NLMSS SP-110, WW V-35, tip II, clasa A stil 3, ANSI B1.20.1, NSF 61-G, fără plumb1 / 2 "€26.14
PRO-LINE 107-401NL Supapă cu bilă alamă orificiu complet 1/4 inch | AF9TTD 30UN18 107-401NLMSS SP-110, WW V-35, tip II, clasa A stil 3, ANSI B1.20.1, NSF 61-G, fără plumb1 / 4 "€19.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PRO-LINE 107-402NL Supapă cu bilă din alamă orificiu complet 3/8 inch
€23.07 /unitate