WATTS Uniuni dielectrice seria LF3008


Filtru
Material corp: Alama fără plumb , Tipul conexiunii: FIP x Lipire , Presiunea maximă a garniturii: 250 psi , Temperatura maximă a garniturii: 180 de grade F , Conexiune de intrare: Femelă filetată , Material de intrare: Alama fără plumb , Tip filet de intrare: NPTF , Tip admisie: Femelă filetată , Max. Presiune: 250 psi , Max. Temp.: 180 grade F , Max. Presiune de lucru: 250 PSI , Mfr. Serie: LF3008 , Conexiune priză: Priză , Material de iesire: Alama fără plumb , Tip priză: Priză , Tip: Trusă
StilModelMaterialul garnituriiDimensiune hexagonalăDimensiunea intrăriiDimensiunea de ieșireDimensiunea conducteiPreț (ex. TVA)
A
LF3008 3/4
Buna-N-3 / 4 "3 / 4 "-€72.95
B
1/2 LF3008
Buna-N1.5 "--1 / 2 "€57.11
B
3/4 LF3008
Buna-N1.625 "--3 / 4 "€67.32
C
1 LF3008
Buna-N1.875 "--1"€76.90
A
LF3008 1/2
Buna-N-1 / 2 "1 / 2 "-€70.36
D
LF3008 1
Buna N-1"1"-€125.35

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?