Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS LF3008 1/2 Uniune dielectrică, intrare 1/2 inch, 250 Psi max. Presiune | BQ6JQD 0009880

WATTS LF3008 Uniune dielectrică 1/2, intrare 1/2 inch, 250 Psi max. Presiune

În stoc
Articol: BQ6JQD Model: LF3008 1/2Crucea Ref: 0009880
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
€70.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUniunea dielectrică
Material adaptorAlama fără plumb
Materialul garnituriiBuna-N
Material de intrareAlama fără plumb
Dimensiunea intrării1 / 2 "
Tipul de intrareFemelă filetată
Materialul izolatorPolisulfonă
ConduceNu este prezent
Presiune maximă250 Psi
Mfr. SerieLF3008
Material piulițăAlamă
Material de ieșireAlama fără plumb
Dimensiunea de ieșire1 / 2 "
Tip OutletPriză
TipTrusă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18

Detalii produs:

Uniune dielectrică, intrare 1/2 inch, 250 Psi max. Presiune

Variante de produs

ProdusModelMaterialul garnituriiDimensiune hexagonalăDimensiunea intrăriiDimensiunea de ieșireDimensiunea conducteiPreț
WATTS 1/2 LF3008 Uniune dielectrică 1/2 inch Fbp x lipire 250psi | AB8QYX 26X162 1/2 LF3008Buna-N1.5 "--1 / 2 "€57.11
WATTS 3/4 LF3008 Uniune dielectrică 3/4in Fbp x Lipire 250psi | AB8QYZ 26X164 3/4 LF3008Buna-N1.625 "--3 / 4 "€67.32
WATTS 1 LF3008 Uniune dielectrică 1 inch Fbp x lipit 250psi | AB8QZK 26X175 1 LF3008Buna-N1.875 "--1"€76.90
WATTS LF3008 Uniune dielectrică 3/4, intrare 3/4 inch, 250 Psi max. Presiune | BQ6JQF 0009881 LF3008 3/4Buna-N-3 / 4 "3 / 4 "-€72.95
WATTS LF3008 1 unire dielectrică, intrare de 1 inch, 250 Psi max. Presiune | BR4XCZ 0009882 LF3008 1Buna N-1"1"-€125.34

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS LF3008 Uniune dielectrică 1/2, intrare 1/2 inch, 250 Psi max. Presiune
€70.36 /unitate