Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS 1 LF3008 Uniune dielectrică 1 inch Fbp x lipit 250psi | AB8QZK 26X175

WATTS 1 Uniune dielectrică LF3008 1 inch Fbp x lipit 250psi

În stoc
Articol: AB8QZK Model: 1 LF3008Crucea Ref: 26X175
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
€76.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUniunea dielectrică
Material corpAlama fără plumb
Tip conexiuneFIP x Lipire
Materialul garnituriiBuna-N
Dimensiune hexagonală1.875 "
Presiune maximă250 psi
Max. Temp.180 grade F
Material piulițăAlamă
Dimensiunea conductei1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)5.59
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS7412200035
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Material izolator (polisulfonă)

Variante de produs

ProdusModelMaterialul garnituriiDimensiune hexagonalăDimensiunea intrăriiDimensiunea de ieșireDimensiunea conducteiPreț
WATTS 1/2 LF3008 Uniune dielectrică 1/2 inch Fbp x lipire 250psi | AB8QYX 26X162 1/2 LF3008Buna-N1.5 "--1 / 2 "€57.11
WATTS 3/4 LF3008 Uniune dielectrică 3/4in Fbp x Lipire 250psi | AB8QYZ 26X164 3/4 LF3008Buna-N1.625 "--3 / 4 "€67.32
WATTS LF3008 1/2 Uniune dielectrică, intrare 1/2 inch, 250 Psi max. Presiune | BQ6JQD 0009880 LF3008 1/2Buna-N-1 / 2 "1 / 2 "-€70.36
WATTS LF3008 Uniune dielectrică 3/4, intrare 3/4 inch, 250 Psi max. Presiune | BQ6JQF 0009881 LF3008 3/4Buna-N-3 / 4 "3 / 4 "-€72.95
WATTS LF3008 1 unire dielectrică, intrare de 1 inch, 250 Psi max. Presiune | BR4XCZ 0009882 LF3008 1Buna N-1"1"-€125.34

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS 1 Uniune dielectrică LF3008 1 inch Fbp x lipit 250psi
€76.90 /unitate