Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Siguranță specială BUSSMANN LKN-175, legătură cu siguranță, întârziere/suflare lentă, 250 VCA, 175 A, siguranță fără carcasă | BC8AZD

BUSSMANN Siguranță specială LKN-175, legătură cu siguranță, întârziere/suflare lentă, 250 VCA, 175 A, siguranță fără carcasă

În stoc
Articol: BC8AZD Model: LKN-175
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
€38.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranță fără carcasă
Stilul corpuluiSiguranțe fără carcasă
Evaluare curent175A
Dimensiunea / grupul siguranțeiClasa H
Tip siguranțăÎntârziere / suflare lentă
Stilul indicatoruluiFără indicator
Lungime7.13 "
Mfr. SerieLKN
Stil de montareTitular
ambalajemasă
Tip de terminareLama de cuțit
Tensiune (AC)250 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.108
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)9.14
Lățimea navei (cm)3.3

Variante de produs

ProdusModelEvaluare curentArticolLungimeStil de montareTip de terminarePreț
Siguranță specială BUSSMANN LKN-3, legătură cu siguranțe, întârziere/suflare lentă, 250 VCA, siguranță fără carcasă | BC7XGA LKN-33ASiguranță fără carcasă2"știftBolt în jos€12.80
Siguranță specială BUSSMANN LKN-350, 350A, 250VAC | BC8GQG LKN-350350Asiguranțele8.63 "TitularLama de cuțit€63.15
Siguranță specială BUSSMANN LKN-8, 8A, 250VAC | BC9CMQ LKN-88Asiguranțele2"știftBolt în jos€11.28
Siguranță specială BUSSMANN LKN-110, legătură cu siguranță, întârziere/suflare lentă, 250 VCA, 110 A, siguranță fără carcasă | BC9GKG LKN-110110ASiguranță fără carcasă7.13 "TitularLama de cuțit€38.44
Siguranță specială BUSSMANN LKN-500B, legătură cu siguranță, întârziere/suflare lentă, 250 VCA, 500 A, siguranță fără carcasă | BC9HFC LKN-500B500ASiguranță fără carcasă-TitularLama de cuțit€100.14
Siguranță specială BUSSMANN LKN-300, 300A, 250VAC | BC9JYZ LKN-300300Asiguranțele8.63 "TitularLama de cuțit-
RFQ
Siguranță specială BUSSMANN LKN-1, 1A, 250VAC | BD2NDX LKN-11Asiguranțele2"știftBolt în jos€5.75

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN Siguranță specială LKN-175, legătură cu siguranță, întârziere/suflare lentă, 250 VCA, 175 A, siguranță fără carcasă
€38.44 /unitate