Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BUSSMANN LPT-35 Siguranță 35a Clasa T Lpt 600vac/300vdc | AD7ACY 4CX68

BUSSMANN Siguranță LPT-35 35a Clasa T Lpt 600Vca/300VCC

În stoc
Element: AD7ACY Model: LPT-35Crucea Ref: 4CX68
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
€113.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranță
Material corpCeramică
Stilul corpuluiCilindric
ClasăT
Diametru13 / 16 "
ElementDual
Amplificatoare cu siguranță35
Indicativ / NeindicativNeindicativ
Evaluarea întreruperii200kA la 600VAC, 10kA la 300VDC
Lungime1 9 / 16 "
Respingere / NerefuzareRespingere
VitezăÎntârziere
Voltaj600VAC / 300VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)3.05
Codul HS8536100040
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelAmplificatoare cu siguranțăPreț
BUSSMANN LPT-40 Siguranță 40a Clasa T Lpt 600vac/300vdc | AD7ACZ 4CX69 LPT-4040€113.59
Siguranta BUSSMANN LPT-50 50a Clasa T Lpt 600vac/300vdc | AD7ADA 4CX71 LPT-5050€113.59
BUSSMANN LPT-60 Siguranță 60a Clasa T Lpt 600vac/300vdc | AD7ADB 4CX72 LPT-6060€104.70

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN Siguranță LPT-35 35a Clasa T Lpt 600Vca/300VCC
€113.59 /unitate