Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BUSSMANN MDL-1-2/10-R Siguranță 1-2/10a Mdl 250vac - Pachet De 5 | AE8QGE 6F029

BUSSMANN Siguranță MDL-1-2/10-R 1-2/10a Mdl 250vac - Pachet 5

În stoc
Articol: AE8QGE Model: MDL-1-2 / 10-RCrucea Ref: 6F029

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€4.65 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranță
Material corpSticlă
Stilul corpuluiCilindric
Diametru1 / 4 "
ElementSingur
Funcțional egal cuFerraz / Gould GDL, Littelfuse 313
Amplificatoare cu siguranță1-2 / 10
Indicativ / Neindicativindicând
Evaluarea întreruperii35A la 250 VCA
Lungime1.25 "
Respingere / NerefuzareNerefuzare
VitezăÎntârziere
Voltaj250 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)3.81
Lățimea navei (cm)3.05
Codul HS8536100020
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelArticolEvaluarea întreruperiiEvaluarea tensiunii ACStilul corpuluiLungimeStil de montareRezistențăTip de terminarePkg. Cant.Preț
BUSSMANN MDL-1-8/10-R Siguranță 1-8/10a Mdl 250vac - Pachet De 5 | AA9DNX 1CM26 MDL-1-8 / 10-RSiguranță100A la 250 VCA-Cilindric1.25 "---5€31.57
BUSSMANN MDL-1/100 Siguranță 1/100a Mdl 250vac - Pachet De 5 | AA9DNY 1CM27 MDL-1/100Siguranță35A la 250 VCA-Cilindric1.25 "---5€91.95
Siguranță cu cartuș BUSSMANN MDL-10-R, 10 A, 250 V | AA9DPA 1CM29 MDL-10-RSiguranţă fuzibilă1kA la 32 VAC-Cilindric1.25 "---5€6.09
BUSSMANN MDL-12-R Siguranță 12a Mdl 32vac - Pachet De 5 | AA9DPB 1CM30 MDL-12-RSiguranță1kA la 32 VAC-Cilindric1.25 "---5€5.75
BUSSMANN MDL-15-R Siguranță 15a Mdl 32vac - Pachet De 5 | AA9DPC 1CM31 MDL-15-RSiguranță1kA la 32 VAC-Cilindric1.25 "---5€5.75
Siguranta BUSSMANN MDL-15/100 15/100a Mdl 250vac - Pachet De 5 | AA9DPD 1CM32 MDL-15/100Siguranță35A la 250 VCA-Cilindric1.25 "---5€68.20
Siguranta BUSSMANN MDL-175/1000-R 175/1000a Mdl 250vac - Pachet De 5 | AA9DPE 1CM33 MDL-175/1000-RSiguranță35A la 250 VCA-Cilindric1.25 "---5€74.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN Siguranță MDL-1-2/10-R 1-2/10a Mdl 250vac - Pachet 5
€4.65 /ambalaj