BUSSMANN Siguranță cu cartuș MDL-V-1-2/10-R, 1.2 A, 250 VCA

În stoc
Articol: BD4WLL Model: MDL-V-1-2 / 10-R

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€5.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranţă fuzibilă
Stilul corpuluiCilindric cu plumb
Evaluare curent1.2A
Diametru6.76mm
Dimensiunea / grupul siguranței3AG (6.3 mm x 32 mm)
Tip siguranțăÎntârziere / suflare lentă
Stilul indicatoruluiFără indicator
Evaluarea întreruperii100A
Lungime32.82mm
Mfr. SerieMDL
Stil de montareSuport de bord
ambalajemasă
Tip de terminareAxial
Tensiune (AC)250 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 451.35

Variante de produs

ProdusModelArticolEvaluarea întreruperiiEvaluarea tensiunii ACStilul corpuluiLungimeStil de montareRezistențăTip de terminarePkg. Cant.Preț
BUSSMANN MDL-1-8/10-R Siguranță 1-8/10a Mdl 250vac - Pachet De 5 | AA9DNX 1CM26 MDL-1-8 / 10-RSiguranță100A la 250 VCA-Cilindric1.25 "---5€31.57
BUSSMANN MDL-1/100 Siguranță 1/100a Mdl 250vac - Pachet De 5 | AA9DNY 1CM27 MDL-1/100Siguranță35A la 250 VCA-Cilindric1.25 "---5€91.95
Siguranță cu cartuș BUSSMANN MDL-10-R, 10 A, 250 V | AA9DPA 1CM29 MDL-10-RSiguranţă fuzibilă1kA la 32 VAC-Cilindric1.25 "---5€6.09
BUSSMANN MDL-12-R Siguranță 12a Mdl 32vac - Pachet De 5 | AA9DPB 1CM30 MDL-12-RSiguranță1kA la 32 VAC-Cilindric1.25 "---5€5.75
BUSSMANN MDL-15-R Siguranță 15a Mdl 32vac - Pachet De 5 | AA9DPC 1CM31 MDL-15-RSiguranță1kA la 32 VAC-Cilindric1.25 "---5€5.75
Siguranta BUSSMANN MDL-15/100 15/100a Mdl 250vac - Pachet De 5 | AA9DPD 1CM32 MDL-15/100Siguranță35A la 250 VCA-Cilindric1.25 "---5€68.20
Siguranta BUSSMANN MDL-175/1000-R 175/1000a Mdl 250vac - Pachet De 5 | AA9DPE 1CM33 MDL-175/1000-RSiguranță35A la 250 VCA-Cilindric1.25 "---5€74.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN Siguranță cu cartuș MDL-V-1-2/10-R, 1.2 A, 250 VCA
€5.38 /unitate