Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BUSSMANN PLU11-WH Barrier Terminal Block, 70A, 600V

În stoc
Item: BC8UHX Model: PLU11-WH

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€49.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBloc terminal
CuloriAlb
Culoare / FinisajAlb
Metoda de conectareŞurub
Evaluare curent70A
Numărul de posturiPoziția 4
ambalajemasă
Smoală15.88mm
Tip produsBlocuri terminale șină DIN
TipFir cu fir
Voltaj600V
Voltaj600V
Lăţime46.99mm
Gauge de sârmă18 AWG la 4 AWG
Sârmă max4AWG
Sârmă Min18AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27

Variante de produs

ProdusModelMaterial carcasăCuloriCuloare / FinisajLungimeMfr. SerieUnghi de montareStil de montareSmoalăPreț
Bloc terminal barieră BUSSMANN 15104-161T1-GA | BC8BCT 15104-161T1-GA----15104---€46.98
Bloc terminal de barieră BUSSMANN EM322812, 16A, 300V | BC8FAU EM322812----EM3228-Montare PCB5.08mm€3.86
Bloc terminal de barieră BUSSMANN 14004-10, fir-la-placă, 600V, 90A, 10 poziții | BC8FNT 14004-10--Negru---Prin gaura12.7mm€67.06
Bloc terminal de barieră BUSSMANN 11675-6, 40A, 250V | BC8KRP 11675-6----11675-Şurub-€73.59
Bloc terminal BUSSMANN 14002-3H | BC8KZL 14002-3H--------€58.15
Bloc terminal BUSSMANN 14002-4, ecartament 14AWG - 2AWG, 115A | BC8NEU 14002-4------Prin gaura24.38mm€31.33
Bloc terminal de barieră BUSSMANN 14004-6, 90A, 600V | BC8PCP 14004-6--Negru---Prin gaura12.7mm€38.34

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN PLU11-WH Barrier Terminal Block, 70A, 600V
€49.32 /unitate