Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BUSSMANN EM322812 Bloc terminal barieră, 16A, 300V

În stoc
Articol: BC8FAU Model: EM322812
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
€3.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBloc terminal
Metoda de conectareCușcă de primăvară
Material de contactAlamă
Evaluare curent16A
InflamabilUL 94 V-0
Mfr. SerieEM3228
Stil de montareMontare PCB
Numărul de posturiPoziția 12
ambalajemasă
Smoală5.08mm
PlacareStaniu
Tip produsBlocuri de borne fixe
Tip de terminarePrin gaura
Voltaj300V
Voltaj300V
Gauge de sârmă26 AWG la 12 AWG
Sârmă max12AWG
Sârmă Min26AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.35

Detalii produs:

    • Seria EM3228

Variante de produs

ProdusModelMaterial carcasăCuloriCuloare / FinisajLungimeMfr. SerieUnghi de montareStil de montareSmoalăPreț
Bloc terminal barieră BUSSMANN 15104-161T1-GA | BC8BCT 15104-161T1-GA----15104---€46.98
Bloc terminal de barieră BUSSMANN 14004-10, fir-la-placă, 600V, 90A, 10 poziții | BC8FNT 14004-10--Negru---Prin gaura12.7mm€67.06
Bloc terminal de barieră BUSSMANN 11675-6, 40A, 250V | BC8KRP 11675-6----11675-Şurub-€73.59
Bloc terminal BUSSMANN 14002-3H | BC8KZL 14002-3H--------€58.15
Bloc terminal BUSSMANN 14002-4, ecartament 14AWG - 2AWG, 115A | BC8NEU 14002-4------Prin gaura24.38mm€31.33
Bloc terminal de barieră BUSSMANN 14004-6, 90A, 600V | BC8PCP 14004-6--Negru---Prin gaura12.7mm€38.34
Bloc terminal de barieră BUSSMANN KT4-WH-A | BC8PCY KT4-WH-A------Montare pe panou-€10.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN EM322812 Bloc terminal barieră, 16A, 300V
€3.86 /unitate