Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BUSSMANN Siguranță cu plumb SR-5-500MA-BK, 500mA, 250VAC

În stoc
Articol: BC7XVT Model: SR-5-500MA-BK

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€2.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolsiguranțele
Evaluarea tensiunii AC250 VAC
Stilul corpuluiSiguranțe cu plumb
Evaluare curent500mA
Diametru8.5mm
Dimensiunea / grupul siguranțeiSubmini
Tip siguranțăÎntârziere / suflare lentă
Stilul indicatoruluiFără indicator
Evaluarea întreruperii35A
Lungime7.6mm
Max. Temperatura de funcționare.85 grade C
Mfr. SerieSR-5
Min. Temperatura de funcționare.-40 grade C
ambalajemasă
Tip produsSiguranța montată pe PCB
Rezistență242 MOhms
Tip de terminareRadial
TipSiguranțe speciale
Tensiune (AC)250 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.025

Detalii produs:

    • Seria SR-5

Variante de produs

ProdusModelEvaluare curentTip siguranțăEvaluarea întreruperiiArticolambalajeRezistențăPreț
Siguranță BUSSMANN SR-5-1A-BK cu montare pe PCB, cu suflare lentă, 1A, 250 VCA, pachet 200 | BC7ZAG SR-5-1A-BK1ALovitură lentă35ASiguranța montată pe PCBmasă85 MOhms€2.13
Siguranță cu plumb BUSSMANN SR-5-1.25A-BK, 1.25A, 250VAC | BC7ZXQ SR-5-1.25A-BK1.25AÎntârziere / suflare lentă35Asiguranțelemasă61 MOhms€2.13
BUSSMANN SR-5-800MA-BK Siguranță cu montare pe PCB, suflare lentă, 800 mA, 250 VCA, pachet 200 | BC8AKG SR-5-800MA-BK800mALovitură lentă35ASiguranța montată pe PCBmasă112 MOhms€2.13
BUSSMANN SR-5-6.3A-BK Siguranță cu orificiu traversant, montare pe PCB, întârziere/suflare lentă, 250 VCA/250 VCA, 6.3 A | BC8Evreu SR-5-6.3A-BK6.3AÎntârziere / suflare lentăA 63Prin siguranța cu gaurămasă8 de mili-ohmi€1.96
Siguranță BUSSMANN SR-5-160MA-AP cu montare pe PCB, cu suflare lentă, 160 mA, 250 VCA, pachet de 1000 | BC8PVM SR-5-160MA-AP160mALovitură lentă35A la 250 VCASiguranța montată pe PCBPachet de muniție1.020 Ohmi€1.52
Siguranță BUSSMANN SR-5-2.5A-BK cu montare pe PCB, suflare lentă, 2.5 A, 250 VCA, pachet 200 | BC8QBG SR-5-2.5A-BK2.5ALovitură lentă35ASiguranța montată pe PCBmasă24 MOhms€2.13
Siguranță cu plumb BUSSMANN SR-5-5A-BK, 5A, 250VAC | BC8ZYB SR-5-5A-BK5AÎntârziere / suflare lentă50Asiguranțelemasă10 MOhms€2.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN Siguranță cu plumb SR-5-500MA-BK, 500mA, 250VAC
€2.13 /unitate