Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BUSSMANN TR/3216LV750-R Siguranță pentru montare la suprafață, 750mA, 125VAC | BC7ZPA

BUSSMANN TR/3216LV750-R Siguranță pentru montare la suprafață, 750mA, 125VAC

În stoc
Articol: BC7ZPA Model: TR / 3216LV750-R
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
€0.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolsiguranțele
Evaluarea tensiunii AC125 VAC
Evaluare curent750mA
Evaluarea tensiunii DC125 VDC
Dimensiunea / grupul siguranței1206 (3216 metrice)
Tip siguranțăLovitură rapidă
Înălţime0.9mm
Evaluarea întreruperii50A
Lungime3.2mm
Mfr. Serie3216LV
ambalajetambur
Tip produsSiguranțe SMD
Tensiune (AC)125 VAC
Tensiune (DC)125VDC
Lăţime1.6mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.4085

Detalii produs:

    • Seria 3216LV

Variante de produs

ProdusModelEvaluare curentDimensiunea / grupul siguranțeiArticolambalajePreț
BUSSMANN TR/3216LV375-R Siguranță pentru montare la suprafață, suflare rapidă, 375 mA, 125 VCA, pachet de 3000 | BC7YMQ TR / 3216LV375-R375mA1206 Dimensiune siguranțăSiguranță de montare pe suprafațătambur€0.78
RFQ
BUSSMANN TR/3216LV1.25-R Siguranță pentru montare la suprafață, suflare rapidă, 1.25 A, 125 VCA, pachet 3000 | BC8EDR TR / 3216LV1.25-R1.25A1206 Dimensiune siguranțăSiguranță de montare pe suprafațătambur€0.78
RFQ
BUSSMANN TR/3216LV1-R Siguranță pentru montare la suprafață, cu suflare rapidă, 1A, 125 VCA, pachet 3000 | BC8MRV TR / 3216LV1-R1A1206 Dimensiune siguranțăSiguranță de montare pe suprafațăBandă tăiată, tambur de mouse, tambur€0.78
RFQ
BUSSMANN TR/3216LV250-R Siguranță pentru montare la suprafață, cu suflare rapidă, 125 VCA/125 V CC, 250 mA | BC8TFP TR / 3216LV250-R250mA1206 (3216 metrice)Siguranță de montare pe suprafațăTaie banda€0.94
BUSSMANN TR/3216LV1.5-R Siguranță pentru montare la suprafață, 1.5 A, 125 VCA | BD2TAZ TR / 3216LV1.5-R1.5A1206 (3216 metrice)siguranțeleTaie banda€0.94

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN TR/3216LV750-R Siguranță pentru montare la suprafață, 750mA, 125VAC
€0.94 /unitate