Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BUSSMANN TR2/1025FA12-R Siguranță pentru montare la suprafață, 12A, 60VAC

În stoc
Item: BD3TWC Model: TR2 / 1025FA12-R

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€2.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolsiguranțele
Evaluarea tensiunii AC60 VAC
Evaluare curent12A
Dimensiunea / grupul siguranței4010 (10228 metrice)
Tip siguranțăLovitură rapidă
Înălţime2.77mm
Lungime10.29mm
Mfr. Serie1025FA
ambalajetambur
Tip produsSiguranțe SMD
Tensiune (AC)60 VAC
Lăţime2.77mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.35

Detalii produs:

    • Seria 1025FA

Variante de produs

ProdusModelTensiune (AC)Evaluarea tensiunii ACEvaluare curentEvaluarea tensiunii DCDimensiunea / grupul siguranțeiArticolambalajeRezistențăPreț
BUSSMANN TR2/1025FA2.5-R Siguranță pentru montare la suprafață, 2.5 A, 125 VCA | BC8TFM TR2 / 1025FA2.5-R125 VAC125 VAC2.5A-4010 (10228 metrice)siguranțeletambur51 MOhms€1.60
Siguranță BUSSMANN TR2/1025FA750-R cu montare la suprafață, cu suflare rapidă, 750 mA, 125 VCA, pachet 2500 | BC8TPH TR2 / 1025FA750-R125 VAC125 VAC750mA-4010 Dimensiune siguranțăSiguranță de montare pe suprafațătambur600 MOhms€1.68
BUSSMANN TR2/1025FA3-R Siguranță pentru montare la suprafață, cu suflare rapidă, 3 A, 125 VCA, pachet 2500 | BC9BNY TR2 / 1025FA3-R125 VAC125 VAC3A-4010 Dimensiune siguranțăSiguranță de montare pe suprafațăBandă tăiată, tambur de mouse, tambur39 MOhms€1.60
BUSSMANN TR2/1025FA5-R Siguranță pentru montare la suprafață, cu suflare rapidă, 5 A, 125 VCA, pachet 2500 | BC9FZB TR2 / 1025FA5-R125 VAC125 VAC5A-4010 Dimensiune siguranțăSiguranță de montare pe suprafațăBandă tăiată, tambur de mouse, tambur20 MOhms€1.68
Siguranță BUSSMANN TR2/1025FA1.5-R cu montare la suprafață, cu suflare rapidă, 1.5 A, 250 VCA, pachet 2500 | BC9HKB TR2 / 1025FA1.5-R250 VAC250 VAC1.5A125 VDC4010 Dimensiune siguranțăSiguranță de montare pe suprafațătambur104 MOhms€1.60
Siguranță BUSSMANN TR2/1025FA10-R cu montare la suprafață, cu suflare rapidă, 10 A, 250 VCA, pachet 2500 | BC9JUH TR2 / 1025FA10-R250 VAC250 VAC10A60 VDC4010 Dimensiune siguranțăSiguranță de montare pe suprafațăBandă tăiată, tambur de mouse, tambur-€1.60
BUSSMANN TR2/1025FA15-R Siguranță pentru montare la suprafață, 15A, 60VAC | BC9XDD TR2 / 1025FA15-R60 VAC-15A-4010 (10228 metrice)siguranțeleTaie banda-€1.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN TR2/1025FA12-R Siguranță pentru montare la suprafață, 12A, 60VAC
€2.01 /unitate