Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Monitorul cu un singur gaz BW TECHNOLOGIES BWC2-X detectează O2 LCD galben | AH9UDK 41GJ22

BW TECHNOLOGIES Monitorul cu un singur gaz BWC2-X detectează LCD galben O2

În stoc
Element: AH9UDK Model: BWC2-XCrucea Ref: 41GJ22
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
€406.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMonitor cu gaz unic
Setare alarmăMinim 19.5%, Maxim 23.5%
Tip alarmăAudibil, vizual, vibrant
De viață a bateriei2 ani
Baterie TipLitium
Adâncime1.625 "
DetecteazăOxigen
AfişaLCD
Tip de gazO2
Înălţime3.75 "
Culoarea carcaseiGalben
Temp. De funcționare Gamă-4 până la 122 grade F
Lăţime2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.144
Înălțimea navei (cm)12.07
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)5.72
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Senzori interschimbabili: Nu

Variante de produs

ProdusModelSetare alarmăTip alarmăDetecteazăTip de gazÎnălţimeTemp. De funcționare GamăPreț
BW TECHNOLOGIES BWC2-H Monitor unic de gaz H2S Galben | AH7LDW 36VM87 BWC2-HMinim: 10 ppm, Înalt: 15 ppmAudibil, vizual și vibrantSulfat de hidrogenH2S3.437 "-40 până la +122 grade F/-40 până la +50 grade C€383.15

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BW TECHNOLOGIES Monitorul cu un singur gaz BWC2-X detectează LCD galben O2
€406.39 /unitate