Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BW TECHNOLOGIES BWC2-H Monitor unic de gaz H2S Galben | AH7LDW 36VM87

BW TECHNOLOGIES BWC2-H Monitor monogaz H2S Galben

În stoc
Articol: AH7LDW Model: BWC2-HCrucea Ref: 36VM87
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
€383.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMonitor cu gaz unic
Setare alarmăMinim: 10 ppm, Înalt: 15 ppm
Tip alarmăAudibil, vizual și vibrant
De viață a bateriei2 ani
Baterie TipLitium
Adâncime1.625 "
DetecteazăSulfat de hidrogen
AfişaLCD
Tip de gazH2S
Înălţime3.437 "
Culoarea carcaseiGalben
Temp. De funcționare Gamă-40 până la +122 grade F/-40 până la +50 grade C
Rezoluţie1 ppm
Gama senzorilor0 până la 100 ppm
Lăţime2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)31.12
Lungimea navei (cm)17.15
Lățimea navei (cm)13.97
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Senzori interschimbabili: Nu

Variante de produs

ProdusModelSetare alarmăTip alarmăDetecteazăTip de gazÎnălţimeTemp. De funcționare GamăPreț
Monitorul cu un singur gaz BW TECHNOLOGIES BWC2-X detectează O2 LCD galben | AH9UDK 41GJ22 BWC2-XMinim 19.5%, Maxim 23.5%Audibil, vizual, vibrantOxigenO23.75 "-4 până la 122 grade F€406.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BW TECHNOLOGIES BWC2-H Monitor monogaz H2S Galben
€383.15 /unitate