Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BW TECHNOLOGIES QT-00HM-RB-OR Detector multi-gaz H2s/co Reîncărcabil sau ștecher britanic cu 3 pini negru | AB7JLZ 23M871

BW TECHNOLOGIES QT-00HM-RB-OR Detector de gaze multiple H2s/co reîncărcabil sau ștecher britanic cu 3 pini negru

În stoc
Articol: AB7JLZ Model: QT-00HM-RB-ORCrucea Ref: 23M871
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
€1,735.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDetector de gaze multiple, 2 gaze, altă regiune cu mufă UK cu 3 pini
Setare alarmăReglabil
Tip alarmăAudibil, vizual, vibrant
De viață a bateriei18-20 ore.
Baterie TipLitiu Polimer
Adâncime1.875 "
DetecteazăHidrogen sulfurat, monoxid de carbon
AfişaLCD grafic
Tip de gazH2S, CO
Înălţime5.125 "
Culoarea carcaseiNegru
Temp. De funcționare Gamă-20 până la +50 grade C (-4 până la +122 grade F)
RezoluţieH2S (creșteri de 1 ppm), CO (creșteri de 1 ppm)
Gama senzorilorH2S 0 până la 100 ppm, CO 0 până la 500 ppm
Lăţime3.187 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.52
Înălțimea navei (cm)5.72
Lungimea navei (cm)19.69
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS9027102000
Tara natalaCA

Variante de produs

ProdusModelRezoluţieDe viață a baterieiBaterie TipGama senzorilorLăţimeAdâncimeDetecteazăAfişaPreț
BW TECHNOLOGIES XT-00HM-Y-OR Detector multi-gaz H2s/co sau ștecher britanic cu 3 pini galben | AB7JDR 23M636 XT-00HM-Y-ORH2S (creșteri de 1 ppm), CO (creșteri de 1 ppm)8-13 ore.Litiu PolimerH2S 0 până la 100 ppm, CO 0 până la 500 ppm2 13 / 16 "2"Hidrogen sulfurat, monoxid de carbonLCD alfanumeric€1,975.74
BW TECHNOLOGIES XT-00HM-B-OR Detector de gaze multiple H2s/co sau ștecher britanic cu 3 pini negru | AB7JDT 23M637 XT-00HM-B-ORH2S (creșteri de 1 ppm), CO (creșteri de 1 ppm)8-13 ore.Litiu PolimerH2S 0 până la 100 ppm, CO 0 până la 500 ppm2 13 / 16 "2"Hidrogen sulfurat, monoxid de carbonLCD alfanumeric€1,975.74
BW TECHNOLOGIES XT-X00M-Y-OR Detector de gaze multiple O2/co sau ștecher britanic cu 3 pini galben | AB7JEK 23M718 XT-X00M-Y-ORO2 (creșteri de 0.1% vol.), CO (creșteri de 1 ppm)8-13 ore.Litiu PolimerO2 0 până la 30.0%, CO 0 până la 500 ppm2 13 / 16 "2"Oxigen, monoxid de carbonLCD alfanumeric€1,975.74
BW TECHNOLOGIES XT-X00M-B-OR Detector de gaze multiple O2/co sau mufă britanică cu 3 pini negru | AB7JEL 23M719 XT-X00M-B-ORO2 (creșteri de 0.1% vol.), CO (creșteri de 1 ppm)8-13 ore.Litiu PolimerO2 0 până la 30.0%, CO 0 până la 500 ppm2 13 / 16 "2"Oxigen, monoxid de carbonLCD alfanumeric€1,975.74
BW TECHNOLOGIES XT-X0H0-Y-OR Detector de gaze multiple O2/h2s sau ștecher britanic cu 3 pini galben | AB7JFB 23M733 XT-X0H0-Y-ORO2 (creșteri de 0.1% vol.), H2S (creșteri de 1 ppm)8-13 ore.Litiu PolimerO2 0 până la 30.0%, H2S 0 până la 100 ppm2 13 / 16 "2"Oxigen, hidrogen sulfuratLCD alfanumeric€1,975.74
BW TECHNOLOGIES XT-X0H0-B-OR Detector de gaze multiple O2/h2s sau mufă britanică cu 3 pini negru | AB7JFC 23M734 XT-X0H0-B-ORO2 (creșteri de 0.1% vol.), H2S (creșteri de 1 ppm)8-13 ore.Litiu PolimerO2 0 până la 30.0%, H2S 0 până la 100 ppm2 13 / 16 "2"Oxigen, hidrogen sulfuratLCD alfanumeric€1,975.74
BW TECHNOLOGIES XT-XW00-Y-OR Detector de gaze multiple O2/lel sau ștecher britanic cu 3 pini galben | AB7JGK 23M764 XT-XW00-Y-ORO2 (creșteri de 0.1% vol.), LEL (creșteri de LEL de 1%)8-13 ore.Litiu PolimerO2 0 la 30.0%, LEL 0 la 100%, 0 la 5.0% v / v2 13 / 16 "2"Oxigen, combustibilLCD alfanumeric€1,975.74

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BW TECHNOLOGIES QT-00HM-RB-OR Detector de gaze multiple H2s/co reîncărcabil sau ștecher britanic cu 3 pini negru
€1,735.81 /unitate