Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BW TECHNOLOGIES QT-XWHM-RY-NA-CS Detector multi-gaz 4 gaz -4 la 122f Lcd | AE7QNM 5ZYY2

BW TECHNOLOGIES QT-XWHM-RY-NA-CS Detector de gaze multiple 4 gaze -4 până la 122f Lcd

În stoc
Articol: AE7QNM Model: QT-XWHM-RY-NA-CSCrucea Ref: 5ZYY2

Descarcă-l Mai 6, luni

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,805.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDetector de gaze multiple, 4 gaze
Setare alarmăO2 19.5 sau 23.5%, CO 35 sau 200 ppm, H2S 10 sau 15 ppm, LEL 10 sau 20% (Aceste puncte de alarmă pot fi ajustate manual pentru OSHA și/sau reglementările de stat)
Tip alarmăAudibil, vizual, vibrant
De viață a bateriei2 ani
Baterie TipLitiu Polimer
Adâncime1.875 "
DetecteazăOxigen, monoxid de carbon, hidrogen sulfurat, limită inferioară de explozie
AfişaLCD
Tip de gazLEL, O2, H2S, CO
Înălţime5.125 "
Temp. De funcționare Gamă-20 până la 50 de grade C (-4 până la 122 de grade F)
Gama senzorilorO2 0 la 30%, CO 0 la 1000 ppm, H2S 0 la 200 ppm, LEL 0 la 100%
Lăţime3.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.85
Înălțimea navei (cm)13.97
Lungimea navei (cm)45.09
Lățimea navei (cm)34.29
Codul HS9027102000
Tara natalaCA

Variante de produs

ProdusModelTip alarmăAdâncimeTip de gazÎnălţimeGama senzorilorLăţimePreț
BW TECHNOLOGIES XT-XWHM-Y-NA Detector multi-gaz 4 gaz -4 la 122 F Led | AE8KQJ 6DMY7 XT-XWHM-Y-NA95 dB Audibil, vizual, vibrant2"LEL, O2, CO, H2S5.25 "O2 0 la 30%, CO 0 la 1000 ppm, H2S 0 la 200 ppm, combustibil 0 la 100%, LEL 0 la 5.0% v / v2.875 "€1,844.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BW TECHNOLOGIES QT-XWHM-RY-NA-CS Detector de gaze multiple 4 gaze -4 până la 122f Lcd
€2,805.31 /unitate