Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CH HANSON USC00101 Clește izolat pentru îmbinare solidă, lungime 6-1/4 inch | AF6HJA 19MU93

CH HANSON USC00101 Clește izolat pentru îmbinare solidă, lungime de 6-1/4 inch

În stoc
Element: AF6HJA Model: USC00101Crucea Ref: 19MU93
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
€125.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCleste izolate
Capacitate / Material de tăiere1/4 "Sârmă
Tăierea muchieiDa
Manipulați culoareaPortocaliu
Tip mânerNailon 11
Îndoirea falcilor12.5 grade
Lungimea maxilarului1"
Lățimea fălcii1 / 4 "
MaterialOţel
Max. Deschiderea maxilarului29 / 32 "
Tipul nasuluiRundă
Lungime totală6.25 "
Întoarcerea primăveriiNu
Lățimea sfatului7 / 64 "
Voltaj1000V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)3.05
Codul HS8203403000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CH HANSON USC00101 Clește izolat pentru îmbinare solidă, lungime de 6-1/4 inch
€125.17 /unitate