CH HANSON

Filtru

Scule de mână

Siguranţă

prelucrare

Unelte electrice

Manipularea materialului

Securitate

Întreținerea flotei și a vehiculelor

Sanitar

Echipamente de exterior

Adezivi de etanșare și bandă

HVAC și refrigerare

Materiale de referință și de învățare

Scule de mână Filtru

Instrumente de marcareVezi tot

WrenchesVezi tot

  • Chei reglabile

    Proiectat pentru a slăbi și strânge șuruburile, piulițele și alte elemente de fixare; fabricat din oțel crom vanadiu pentru a oferi o uzură și rezistență sporite. Fețele patentate ale fălcilor True-Grip previn rotunjirea dispozitivului de fixare atingând doar părțile plate ale piulițelor. Disponibil în capacități ale fălcilor cuprinse între 1 și 1.75 inci

  • Chei combinate

    Conceput pentru a oferi aderență și avantaj mecanic în aplicarea cuplului pentru a întoarce obiecte precum piulițe și șuruburi. Are construcție din nailon-11 pentru rezistență și rezistență la căldură și sunt disponibile în lungimi totale de 8 și 10 inci

  • Chei dinamometrice pentru micrometru
  • Chei cu cap deschis
  • Chei cu clichet

Unelte de tăiereVezi tot

About CH HANSON

De mai bine de 150 de ani, CH Hanson furnizează unelte de marcat și unelte de mână extrem de fiabile pentru diverse aplicații de prelucrare a lemnului și a metalelor. Linia de produse a mărcii include o gamă largă de chei reglabile, ferăstrău cu bandă, lanțuri, tăietoare de cablu și sârmă, cleme de blocare, șurubelnițe și creioane pentru dulgheri și mecanici. CH Hanson chei reglabile sunt ideale pentru strângerea și slăbirea elementelor de fixare mecanice încăpățânate sau uzate, cum ar fi piulițe, șuruburi sau șaibe și au o construcție din oțel pentru protecție împotriva incidentelor de incendiu. Aceste chei sunt capabile să manipuleze componente cu diametre de până la 1.375 inchi și sunt disponibile în opțiuni de lungime de 8 și 12 inci. Pentru a tăia lemn de esență moale și lemn de esență tare în formă complexă, CH Hanson ferăstraie cu bandă verticală sunt ideale pentru utilizare datorită mecanismului lor cuprinzător și rapid de întindere, care permite schimbarea ușoară a lamei. Aceste ferăstraie cu bandă din oțel sunt echipate în plus cu o suprafață solidă din fontă pentru rigiditate structurală și un ansamblu de gard pentru a asigura o tăiere precisă, în special în jurul colțurilor. Alegeți dintr-o gamă largă de instrumente CH Hanson, împreună cu clești de tușier și seturi de ștampile de mână disponibile pe Raptor Supplies.

Produse exclusive pentru marcă