HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Mufe cu lamă dreaptă


Filtru
Amplificatoare: 15 , Antimicrobian: Nu , Evaluare curentă: A 15 , Înălțime: 1.96 " , Evaluare IP: 20 , Lungime: 1.52 " , Max. HP: 0.5 , Configurație NEMA: 5-15P , Configurație priză NEMA: 5-15P , Evaluare NEMA: 5-15P , Temp. de operare: Maxim continuu 75 grade C și minim -40 grade C fără impact , Voltaj: 125 VAC , Voltaj: 125 VAC , latime: 1.52 " , Dimensiunea firului: # 18 AWG la # 10 AWG , Tip fir: Standard
StilModelCuloriDimensiunea cabluluiCalitateMaterialNumăr de poliNumăr de fireFazăPreț (ex. TVA)
A
HBLTT30P
-------€49.69
B
515P
Negru0.245 "până la 0655"ComercialNailon231€13.01
C
HBL52CM80C
Galben0.230 "până la 0.720"IndustrialPolicarbonat2-Pol3-WireMonofazate€73.75

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?