Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL52CM80C Fișă tată, dreaptă, 2-P 3-W împământare, 5A 125V, 5-15P, galben, 1 buc | AC8QMY 3D877

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL52CM80C Fișă tată, dreaptă, 2-P 3-W împământare, 5A 125V, 5-15P, galben, 1 buc.

În stoc
Element: AC8QMY Model: HBL52CM80CCrucea Ref: 3D877
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
€73.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘtecher cu lamă dreaptă
amperi15
antimicrobianaNu
CuloriGalben
Dimensiunea cablului0.230 "până la 0.720"
Evaluare curentA 15
Rezistență dielectricăRezistă la minimum 2,000 V
CalitateIndustrial
Înălţime1.96 "
IP Rating-ul20
Lungime1.52 "
MaterialPolicarbonat
Max. HP0.5
Configurare NEMA5-15P
NEMA Rating-ul5-15P
Număr de poli2-Pol
Număr de fire3-Wire
Temperatura de operare.Maxim continuu 75 grade C și minim -40 grade C fără impact
FazăMonofazate
Voltaj125 VAC
Voltaj125 VAC
Lăţime1.52 "
Dimensiunea firului# 18 AWG la # 10 AWG
Tipul firuluiStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.72
Înălțimea navei (cm)15.49
Lungimea navei (cm)19.3
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS8536698000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriDimensiunea cabluluiCalitateMaterialNumăr de poliNumăr de fireFazăPreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLTT30P Fișă cu lamă dreaptă unghiulară, 30A, 125V AC | BD4KDY 54DY14 HBLTT30P-------€49.69
DISPOZITIV DE CABLARE HUBBELL-KELLEMS 515P 15A Ștecher cu lamă dreaptă de calitate comercială, negru, configurație NEMA 5-15P | CD2LFN 49YK49 515PNegru0.245 "până la 0655"ComercialNailon231€13.01

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL52CM80C Fișă tată, dreaptă, 2-P 3-W împământare, 5A 125V, 5-15P, galben, 1 buc.
€73.75 /unitate