PARKER Supapa de control aer cu solenoid cu 4 căi, 2 poziții, 5 porturi


Filtru
Tipul supapei de aer: 4 căi, 2 poziții , Temp. Gamă: 0 de grade până la 125 de grade F , Stilul corpului: Corp portat , Legăturile electrice: Conecteaza , Clasificare NEMA: NEMA 1, 12 , Interval de presiune: 35 la 145 psi
StilModelActuator / ReturCoeficientul de volumInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăDimensiunea conducteiVoltajPreț (ex. TVA)
A
L6859910249
Solenoid / Solenoid126.5 "9.5 "4.5 "1.25 "24 VDC€2,915.31
B
L6558910249
Solenoid / Solenoid11.36.65 "9.5 "4.5 "1"24 VDC€2,799.74
A
L6858910253
Solenoid / Solenoid11.36.5 "9.5 "4.5 "1"120 VAC€2,971.56
A
L6858910249
Solenoid / Solenoid11.36.5 "9.5 "4.5 "1"24 VDC€3,123.59
A
L6859910253
Solenoid / Solenoid126.5 "9.5 "4.5 "1.25 "120 VAC€3,016.44
B
L6553910253
Solenoid / Solenoid55.25 "7.5 "3"3 / 8 "120 VAC€1,883.95
B
L6553910249
Solenoid / Solenoid55.25 "7.5 "3"3 / 8 "24 VDC€1,844.88
B
L6558910253
Solenoid / Solenoid11.36.65 "9.5 "4.5 "1"120 VAC€2,795.21
C
L6753910249
Solenoid / arc55.25 "7.5 "3"3 / 8 "24 VDC€1,262.40
D
L7058910253
Solenoid / arc126.5 "10.5 "4.5 "1"120 VAC€2,632.73
D
L7059910253
Solenoid / arc126.5 "10.5 "4.5 "1.25 "120 VAC€2,706.13
D
L7058910249
Solenoid / arc126.5 "10.5 "4.5 "1"24 VDC€2,594.81
D
L7059910249
Solenoid / arc126.5 "10.5 "4.5 "1.25 "24 VDC€2,522.05
C
L6753910253
Solenoid / arc55.25 "7.5 "3"3 / 8 "120 VAC€1,209.52
C
L6758910253
Solenoid / arc11.36.65 "10.5 "3"1"120 VAC€2,363.48
C
L6758910249
Solenoid / arc11.36.65 "10.5 "3"1"24 VDC€2,358.37

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?