PARKER L6858910253 Supapă de control a aerului cu solenoid 1 inch 120vac | AC9AZM 3FEY9

PARKER L6858910253 Supapă de control a aerului cu solenoid 1 inch 120 vac

În stoc
Articol: AC9AZM Model: L6858910253Crucea Ref: 3FEY9

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,101.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de control aer cu solenoid
Actuator / ReturSolenoid / Solenoid
Tipul supapei de aer4 căi, 2 poziții
Temperatura ambientală. Gamă0 de grade până la 125 de grade F
Stilul corpuluiCorp portat
Coeficientul de volum11.3
Legăturile electriceConecteaza
Clasificare NEMANEMA 1, 12
Inălțime totală6.5 "
Lungime totală9.5 "
Lățimea totală4.5 "
Trece pesteBlocarea
Dimensiunea portului pilot1 "x 1-1 / 4" NPT
Dimensiunea conductei1"
Domeniul de presiune35 la 145 psi
Voltaj120 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.615
Înălțimea navei (cm)21.59
Lungimea navei (cm)29.72
Lățimea navei (cm)14.99
Codul HS8481200060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelActuator / ReturCoeficientul de volumInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăDimensiunea conducteiVoltajPreț
PARKER L6753910253 Supapă de control a aerului cu solenoid 3/8 inch 120vac | AC9AXN 3FET8 L6753910253Solenoid / arc55.25 "7.5 "3"3 / 8 "120 VAC€1,286.31
PARKER L6553910253 Supapă de control a aerului cu solenoid 3/8 inch 120vac | AC9AXY 3FEU8 L6553910253Solenoid / Solenoid55.25 "7.5 "3"3 / 8 "120 VAC€1,885.85
PARKER L6553910249 Supapă de control a aerului cu solenoid 3/8 inch 24vdc | AC9AYJ 3FEV9 L6553910249Solenoid / Solenoid55.25 "7.5 "3"3 / 8 "24 VDC€1,854.23
PARKER L6753910249 Supapă de control a aerului cu solenoid 3/8 inch 24vdc | AC9AYK 3FEW1 L6753910249Solenoid / arc55.25 "7.5 "3"3 / 8 "24 VDC€1,272.99
PARKER L6758910253 Supapă de control a aerului cu solenoid 1 inch 120vac | AC9AYL 3FEW2 L6758910253Solenoid / arc11.36.65 "10.5 "3"1"120 VAC€2,386.52
PARKER L6758910249 Supapă de control a aerului cu solenoid 1 inch 24vdc | AC9AYM 3FEW3 L6758910249Solenoid / arc11.36.65 "10.5 "3"1"24 VDC€2,358.36
PARKER L6558910253 Supapă de control a aerului cu solenoid 1 inch 120vac | AC9AYP 3FEW6 L6558910253Solenoid / Solenoid11.36.65 "9.5 "4.5 "1"120 VAC€2,795.21

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER L6858910253 Supapă de control a aerului cu solenoid 1 inch 120 vac
€3,101.42 /unitate