CS JOHNSON 119316-2 Cablu 3/16 in 1 x 19 250 picioare 1400 lb. | AG3NFQ 33NV25

CS JOHNSON 119316-2 Cablu 3/16 in 1 x 19 250 picioare 1400 lb.

Articol: AG3NFQ Model: 119316-2Crucea Ref: 33NV25

Descarcă-l Mai 6, luni

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCablu
Dimensiunea cablului3 / 16 "
Materialul de acoperireNici unul
Lungime250ft
MaterialOţel inoxidabil
În afara Dia.3 / 16 "
Lățimea bobinei12 "
Tipul firului1 x 19
Limita sarcinii de lucru1400 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.54
Înălțimea navei (cm)39.37
Lungimea navei (cm)45.72
Lățimea navei (cm)45.72
Codul HS7312108500

Detalii produs:

    • Acoperit / neacoperit (neacoperit)

Variante de produs

ProdusModelLungimePreț
CS JOHNSON 119316-5 Cablu 3/16 inch 1 x 19500 picioare 1400 lb. | AG3NFR 33NV26 119316-5500ft-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CS JOHNSON 119316-2 Cablu 3/16 in 1 x 19 250 picioare 1400 lb.