Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CS JOHNSON 60-601-SO Flat Washer, 1/4 Inch Size, Stainless Steel, 10Pk | AG3NEW 33NV07

CS JOHNSON 60-601-SO Flat Washer, 1/4 Inch Size, Stainless Steel, 10Pk

În stoc
Articol: AG3NEW Model: 60-601-SOCrucea Ref: 33NV07

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€3.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător plat
CuloriSilver
finalizareaSimplu
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor1 / 4 "
În interiorul Dia.1 / 4 "
MaterialOţel inoxidabil
În afara Dia.9 / 16 "
Rockwell HardnessB80 la B90
Grosime1 / 16 "
Grosime Toleranță+/- 0005 "
TipSAE

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7318160000

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CS JOHNSON 60-601-SO Flat Washer, 1/4 Inch Size, Stainless Steel, 10Pk
€3.78 /unitate