Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CABOT 140.0019458.007 Stain Honey Teak Toned Flat 1gal | AC7WJK 38Y030

CABOT 140.0019458.007 Stain Honey Teak Toned Flat 1gal

În stoc
Articol: AC7WJK Model: 140.0019458.007Crucea Ref: 38Y030
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
€143.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPata exterioară
Metoda de aplicarePerie, spray
Temperatura de aplicarePeste 50 de grade F
CuloriMiere de Teak
Familia de culorialbe
Acoperire250 până la 350 de metri pătrați Suprafață netedă, 100 până la 200 de metri pătrați Suprafață aspră
Timpul uscat24 ore
Condiții de expunereExterior
finalizareaPlat tonifiat
Mărimea1 gal.
SuprafațăSuprafețe din lemn
Conținut VOCMai puțin de 275 g / L

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.14
Înălțimea navei (cm)19.05
Lungimea navei (cm)16.76
Lățimea navei (cm)16.76
Codul HS3209900000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriFamilia de culoriSuprafațăConținut VOCPreț
CABOT 140.0019400.007 Stain Natural Toned Flat 1 galon | AC7WJH 38Y028 140.0019400.007NaturalGoleșteSuprafețe din lemnMai puțin de 275 g / L€143.26
CABOT 140.0019457.007 Stain Amberwood Toned Flat 1gal | AC7WJJ 38Y029 140.0019457.007AmberwoodGoleșteSuprafețe din lemnMai puțin de 275 g / L€143.26
CABOT 140.0019459.007 Stain Mahone Flame Toned Flat 1 galon | AC7WJL 38Y031 140.0019459.007Flacără de mahonGoleșteSuprafețe din lemnMai puțin de 275 g / L€143.26
CABOT 140.0019460.007 Stain Jarrah Brown Toned Flat 1 galon | AC7WJM 38Y032 140.0019460.007Jarrah BrownBrownsSuprafețe din lemnMai puțin de 275 g / L€143.26
CABOT 140.0019200.007 vopsea de exterior plată în tonuri naturale 1 galon | AC7WJX 38Y041 140.0019200.007NaturalRedsSuprafețe din lemn noi sau recondiționateMai puțin de 250 g / L€120.87
CABOT 140.0019202.007 Tine exterioară în tonuri de cedru plat 1 galon | AC7WJY 38Y042 140.0019202.007CedruBrownsSuprafețe din lemn noi sau recondiționateMai puțin de 250 g / L€120.87
CABOT 140.0019205.007 Stain Pacific Redwood Toned Flat 1 galon | AC7WJZ 38Y043 140.0019205.007Pacific RedwoodBrownsSuprafețe din lemn noi sau recondiționateMai puțin de 250 g / L€120.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CABOT 140.0019458.007 Stain Honey Teak Toned Flat 1gal
€143.26 /unitate