Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CADDY INDUSTRIAL SALES 4010050EG Umeraș cu șopă 1/2 inch 610 lb sarcină maximă | AB4EYG 1XJT4

CADDY INDUSTRIAL SALES 4010050EG Umeraș cu șopă 1/2 inch 610 lb sarcină maximă

În stoc
Element: AB4EYG Model: 4010050EGCrucea Ref: 1XJT4
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
€3.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUmeraș cu șopă
Lungime2-5 / 16
MaterialOțel electro-galvanizat
Max. Sarcină610 Lb.
Detectabil de metaleDa
Dimensiunea conductei1 / 2 "
Dimensiunea tijei3 / 8 "
Dimensiune de filet3 / 8 "
TipReglabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0585
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)5.33
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7326908530
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Pentru suspendarea conductelor staționare neizolate

Variante de produs

ProdusModelLungimeMax. SarcinăDimensiunea conducteiDimensiunea tijeiDimensiune de filetPreț
CADDY INDUSTRIAL SALES 4010300EG Umeraș cu șopă 3 inchi 1130 lb sarcină maximă | AA9FHF 1CWB9 4010300EG6-1 / 161130 Lb.3"1 / 2 "1 / 2 "€13.58
CADDY INDUSTRIAL SALES 4010400EG Umeraș cu șopă 4 inch 1130 lb sarcină maximă | AA9FHG 1CWC1 4010400EG7.4371130 Lb.4"5 / 8 "5 / 8 "€15.31
CADDY INDUSTRIAL SALES 4010600EG Umeraș cu șopă 6 inch 1940 lb sarcină maximă | AA9FHH 1CWC2 4010600EG10-9 / 161940 Lb.6"3 / 4 "3 / 4 "€44.60
CADDY INDUSTRIAL SALES 4010075EG Umeraș cu șochetă 3/4 inch 610 lb sarcină maximă | AB4EYH 1XJT5 4010075EG2.5 "610 Lb.3 / 4 "3 / 8 "3 / 8 "€3.87
CADDY INDUSTRIAL SALES 4010100EG Umeraș cu șopă 1 inch 610 lb sarcină maximă | AB4EYJ 1XJT6 4010100EG2-13 / 16610 Lb.1"3 / 8 "3 / 8 "€4.08
CADDY INDUSTRIAL SALES 4010125EG Umeraș cu șopă 1 1/4 inch 610 lb sarcină maximă | AB4EYK 1XJT7 4010125EG3.125 "610 Lb.1-1/4 "3 / 8 "3 / 8 "€4.78
CADDY INDUSTRIAL SALES 4010150EG Umeraș cu șopă 1 1/2 inch 610 lb sarcină maximă | AB4EYL 1XJT8 4010150EG3-11 / 16610 Lb.1-1/2 "3 / 8 "3 / 8 "€6.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CADDY INDUSTRIAL SALES 4010050EG Umeraș cu șopă 1/2 inch 610 lb sarcină maximă
€3.78 /unitate