Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CADDY INDUSTRIAL SALES SN25 Tijă filetată cu piuliță 1/4 inch 500 lb | AF2ACT 6PFR6

CADDY INDUSTRIAL SALES SN25 Tijă filetată cu piuliță 1/4 inch 500 lb

În stoc
Articol: AF2ACT Model: SN25Crucea Ref: 6PFR6

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€11.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCanelură
Beam Latime4
Înălţime3 / 4 "
Lungime7 / 8 "
MaterialOțel electrogalvanizat
Max. Sarcină500 Lb.
Detectabil de metaleDa
Dimensiunea tijei1 / 4 "
Dimensiune de filet1 / 4 "
TipTijă filetată
Lăţime7 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)12.95
Codul HS7318160085
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Pentru atașarea tijei filetate și a feroneriei la canalul standard al lonjeriei

Variante de produs

ProdusModelMax. SarcinăDimensiunea tijeiDimensiune de filetPreț
CADDY INDUSTRIAL SALES SN37 Tijă filetată cu piuliță 3/8in 1350 Lb | AF2ACU 6PFR7 SN371350 Lb.3 / 8 "3 / 8 "€11.85
CADDY INDUSTRIAL SALES SN50 Tijă filetată cu piuliță 1/2 inch 2250 lb | AF2ACV 6PFR8 SN502250 Lb.1 / 2 "1 / 2 "€13.61

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CADDY INDUSTRIAL SALES SN25 Tijă filetată cu piuliță 1/4 inch 500 lb
€11.65 /unitate