CAFRAMO BDC1850 Agitator deasupra capului 21.1 Galon 1/5 Hp | AC7DFY 38C832

CAFRAMO BDC1850 Agitator deasupra capului 21.1 galoane 1/5 CP

În stoc
Element: AC7DFY Model: BDC1850Crucea Ref: 38C832

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,350.62 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAgitator de aer
HP0.2
MaterialZinc turnat, oțel inoxidabil
Viteza de operare12 până la 1800 rpm
Inălțime totală9"
Lungime totală13.25 "
Lățimea totală4"
Necesar de energie115V
Volum21.1 Gallon

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.66
Înălțimea navei (cm)19.05
Lungimea navei (cm)45.72
Lățimea navei (cm)37.08
Codul HS8479820040
Tara natalaCA

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Cuplu ridicat

Variante de produs

ProdusModelHPMaterialInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăNecesar de energieVolumPreț
CAFRAMO BDC250U1 Agitator deasupra capului 2L 1/100 CP | AH7RTC 38C829 BDC250U11/100Oțel inoxidabil, nailon turnat19.69 "6.2 "2.1 "100 până la 240V2L-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CAFRAMO BDC1850 Agitator deasupra capului 21.1 galoane 1/5 CP
€3,350.62 /unitate