Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CAIMAN 1405 Manusi de sudura L Gri Fleece Pr | AF4JAM 8XU66

CAIMAN 1405 Mănuși pentru sudare L Gri Fleece Pr

În stoc
Element: AF4JAM Model: 1405Crucea Ref: 8XU66
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
€17.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMănuși de sudură
Materialul din spatePiele de vacă
CuloriGri
Material manșetăPiele de piele de vacă despicat
TăiatGunn
Tipul de palmier din pieleDespică
Lungime14 "
Material pentru căptușealăLână
Material PalmierPiele de vacă
MărimeaL
Material de cusutKevlar (R)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.31
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)31.12
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS4203290500
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMărimeaMaterialul din spateCuloriStilul ThumbTăiatGrad de pieleLungimeMaterial pentru căptușealăPreț
CAIMAN 1440 Mănuși de sudură L 13 inch Lungime întărite Pr | AF4ADD 8MZM0 1440LPiele de vacăAlbastruArmatGunnParte13 "Aerofoam (TM)€33.44
CAIMAN 1420 Manusi de sudura L Portocaliu/gri Pr | AF4PLL 9EP87 1420LPiele de vacăPortocaliu / Gri-Gunn-14 "Lână€17.90
CAIMAN 1448 Manusi de sudura Stick Universal Pr | AF6BBH 9V210 1448UniversalPiele Split aluminizatăGalben închisaripăCluteAluminizat13 "Aerofoam (TM)€42.93

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CAIMAN 1405 Mănuși pentru sudare L Gri Fleece Pr
€17.17 /unitate