Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CALBRITE S21500MC00 Comprimare conector tată 1-1/2 inch 2-3/64 inch lungime | AH6XVB 36LK52

CALBRITE S21500MC00 Comprimare conector tată 1-1/2 inch 2-3/64 inch lungime

În stoc
Articol: AH6XVB Model: S21500MC00Crucea Ref: 36LK52
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
€370.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector de compresie
Material de montaj316 oțel inoxidabil
Tipul de montajConector
Lungime totală2 3 / 64 "
Dimensiunea comerțului1.5 "
TipEMT

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1935
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)9.53
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelArticolLungime totalăDimensiunea comerțuluiTipPreț
CALBRITE S60500CH00 Conector cutie 1/2 inch 1-3/64 inch lungime Oțel inoxidabil 316 | AH6XTA 36LK05 S60500CH00Conector cutie1 3 / 64 "1 / 2 "IMC filetat, rigid€169.29
CALBRITE S60700CH00 Conector cutie 3/4 inch 1-5/64 inch lungime Oțel inoxidabil 316 | AH6XTB 36LK06 S60700CH00Conector cutie1 5 / 64 "3 / 4 "IMC filetat, rigid€162.43
CALBRITE S61000CH00 Conector cutie 1 inch 1-11/32 inch lungime Oțel inoxidabil 316 | AH6XTC 36LK07 S61000CH00Conector cutie1 11 / 32 "1"IMC filetat, rigid€201.86
CALBRITE S61200CH00 Conector cutie 1-1/4 inch 1-3/8 inch lungime Oțel inoxidabil 316 | AH6XTD 36LK08 S61200CH00Conector cutie1.375 "1.25 "IMC filetat, rigid€229.00
CALBRITE S61500CH00 Conector cutie 1-1/2 inch 1-7/16 inch lungime Oțel inoxidabil 316 | AH6XTE 36LK09 S61500CH00Conector cutie1.437 "1.5 "IMC filetat, rigid€269.39
CALBRITE S62000CH00 Conector cutie 2 inch 1-39/64 inch lungime Oțel inoxidabil 316 | AH6XTF 36LK10 S62000CH00Conector cutie1 39 / 64 "2"IMC filetat, rigid€284.07
CALBRITE S62500CH00 Conector cutie 2-1/2 inch 1-59/64 inch lungime Oțel inoxidabil 316 | AH6XTG 36LK11 S62500CH00Conector cutie1 59 / 64 "2.5 "IMC filetat, rigid€430.70

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CALBRITE S21500MC00 Comprimare conector tată 1-1/2 inch 2-3/64 inch lungime
€370.48 /unitate