Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CALBRITE S410CLCN00 Filet rigid pentru mamelon Oțel inoxidabil 304 Lungime de 1-1/2 inch | AH6XXT 36LL14

CALBRITE S410CLCN00 Filet mamelon rigid 304 din oțel inoxidabil 1-1/2 inch lungime

În stoc
Element: AH6XXT Model: S410CLCN00Crucea Ref: 36LL14
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
€39.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNiplu rigid
Material de montaj304 oțel inoxidabil
Tipul de montajBiberon
Lungime totală1.5 "
Dimensiunea comerțului1"
TipIMC filetat, rigid

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.054
Înălțimea navei (cm)5.72
Lungimea navei (cm)12.07
Lățimea navei (cm)6.35
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial de montajLungime totalăDimensiunea comerțuluiPreț
CALBRITE S405CLCN00 Niplu rigid 304 Oțel inoxidabil 1-7/64 inch Lungime Oțel inoxidabil 304 | AH6XXQ 36LL12 S405CLCN00304 oțel inoxidabil1 7 / 64 "1 / 2 "€24.09
CALBRITE S407CLCN00 Filet rigid pentru mamelon Oțel inoxidabil 304 1-3/8 inch Lungime | AH6XXR 36LL13 S407CLCN00304 oțel inoxidabil1.375 "3 / 4 "€31.08
CALBRITE S412CLCN00 Filet rigid pentru mamelon Oțel inoxidabil 304 1-5/8 inch Lungime | AH6XXU 36LL15 S412CLCN00304 oțel inoxidabil1.625 "1.25 "€58.18
CALBRITE S415CLCN00 Filet rigid pentru mamelon Oțel inoxidabil 304 1-3/4 inch Lungime | AH6XXV 36LL16 S415CLCN00304 oțel inoxidabil1.75 "1.5 "€68.74
CALBRITE S420CLCN00 Filet rigid pentru mamelon Oțel inoxidabil 304 2-3/64 inch Lungime | AH6XXW 36LL17 S420CLCN00304 oțel inoxidabil2 3 / 64 "2"€98.83
CALBRITE S425CLCN00 Filet rigid pentru mamelon Oțel inoxidabil 304 Lungime de 2-1/2 inci | AH6XXX 36LL18 S425CLCN00304 oțel inoxidabil2.5 "2.5 "€174.65
CALBRITE S430CLCN00 Filet mamelon rigid 2-3/64 inch lungime Oțel inoxidabil 304 | AH6XXY 36LL19 S430CLCN00304 oțel inoxidabil2 3 / 64 "3"€256.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CALBRITE S410CLCN00 Filet mamelon rigid 304 din oțel inoxidabil 1-1/2 inch lungime
€39.98 /unitate