Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CALBRITE S60000CN41 Piuliță cu arc din oțel inoxidabil 316 1/2 inch | AH6VTE 36HX96

CALBRITE S60000CN41 Piuliță cu arc din oțel inoxidabil 316 1/2 in

În stoc
Element: AH6VTE Model: S60000CN41Crucea Ref: 36HX96

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€25.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță de primăvară
CuloriSilver
Adâncime1-15/16 "
finalizareaLustruit Brite
Lungime1.375 "
Material316 oțel inoxidabil
Grosime1 / 2 "
Dimensiune de filet1 / 2-13
Lăţime3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)3.56
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeGrosimeDimensiune de filetLăţimePreț
CALBRITE S60000CN11 Piuliță cu arc din oțel inoxidabil 316 1/4 inch | AH6VTC 36HX94 S60000CN111-13/16 "1 / 4 "1 / 4-203 / 4 "€18.65
CALBRITE S60000CN31 Piuliță cu arc din oțel inoxidabil 316 3/8 in | AH6VTD 36HX95 S60000CN311-15/16 "3 / 8 "3 / 8-163 / 4 "€20.53
CALBRITE S60000CN51 Piuliță cu arc din oțel inoxidabil 316 5/8 inch | AH6VTF 36HX97 S60000CN511-15/16 "5 / 8 "5 / 8-111.12 "€54.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CALBRITE S60000CN41 Piuliță cu arc din oțel inoxidabil 316 1/2 in
€25.30 /unitate