Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CALBRITE S60700LW00 Saiba de blocare 3/4 inch, otel inoxidabil 316 | AH6XWZ 36LK96

CALBRITE S60700LW00 Saiba de blocare 3/4 inch, otel inoxidabil 316

În stoc
Articol: AH6XWZ Model: S60700LW00Crucea Ref: 36LK96
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
€10.08 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 25
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘaibă de blocare
Dimensiunea conductei3 / 4 "
Material316 oțel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.018
Înălțimea navei (cm)5.72
Lungimea navei (cm)12.07
Lățimea navei (cm)6.35
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiPreț
CALBRITE S60200LW00 Saiba de blocare 1/4 inch, otel inoxidabil 316 | AH6XWW 36LK93 S60200LW001 / 4 "€0.91
CALBRITE S60300LW00 Saiba de blocare 3/8 inch, otel inoxidabil 316 | AH6XWX 36LK94 S60300LW003 / 8 "€1.84
CALBRITE S60500LW00 Saiba de blocare 1/2 inch din otel inoxidabil 316 | AH6XWY 36LK95 S60500LW001 / 2 "€3.34

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CALBRITE S60700LW00 Saiba de blocare 3/4 inch, otel inoxidabil 316
€10.08 /unitate