Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CAMCAR DSSB0250038CP-PK25 Șurub cu umăr, 10-24-1/4 dia., 3/8 lungime, 25 buc | AE7JZU 5YPC9

CAMCAR DSSB0250038CP-PK25 Șurub cu umăr, 10-24-1/4 dia., 3/8 lungime, 25 buc.

În stoc
Articol: AE7JZU Model: DSSB0250038CP-PK25Crucea Ref: 5YPC9
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
€76.44 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de umăr
Clasă3A
Dimensiunea unității1 / 8 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
Cap Dia.3 / 8 "
Inaltimea capului3 / 16 "
Stilul șefuluistriate
MaterialAliaj de oțel
Min. Rezistență la tracțiune140,000 psi
Rockwell HardnessC32-43
Șurub Cap Dia.0.375 "
Înălțimea capului șurubului3 / 32 "
Forța de forfecare4515 psi
Umăr Dia.1 / 4 "
Lungimea umărului3 / 8 "
Toleranță la umăr0.005 "
Lungimea filetului3 / 8 "
Dimensiune de filet10-24

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7318158045
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CAMCAR DSSB0250038CP-PK25 Șurub cu umăr, 10-24-1/4 dia., 3/8 lungime, 25 buc.
€76.44 /ambalaj