Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CAMCAR SDSC0100025CP-PK100 Șurub cu cap cu cap standard, 10-24 X 1/4 Dimensiune, 100buc | AE6JFL 5TAL0

CAMCAR SDSC0100025CP-PK100 Șurub cu cap cu dublă standard, dimensiune 10-24 X 1/4, 100 buc.

În stoc
Articol: AE6JFL Model: SDSC0100025CP-PK100Crucea Ref: 5TAL0
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
€51.98 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Dia./Dimensiunea firului# 10-24
Dimensiunea unității5 / 16 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaOxid negru
Cap Dia.5 / 16 "
Inaltimea capului1 / 16 "
Tip capStandard
Lungime sub cap1 / 4 "
MaterialAliaj de oțel
Min. Rezistență la tracțiune180,000 psi
Rockwell HardnessC39
Temp. Gamă-65 grade F până la 300 grade F
Filet Dia.#10
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1 / 4 "
Dimensiune de filet10-24
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)5.33
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS7318158045
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CAMCAR SDSC0100025CP-PK100 Șurub cu cap cu dublă standard, dimensiune 10-24 X 1/4, 100 buc.
€51.98 /ambalaj