Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CAMPBELL RV3NLF Supapă de descărcare 3/4 x 1/2 inch 75 Psi alamă | AE2MHG 4YFC2

CAMPBELL RV3NLF Supapă de descărcare 3/4 x 1/2 inch 75 Psi alamă

În stoc
Articol: AE2MHG Model: RV3NLFCrucea Ref: 4YFC2
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
€20.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă de siguranță neajustabilă
Material corpAlama cu plumb redus
Presiunea setată din fabrică75 psi
Dimensiunea intrării3 / 4 "
Tipul de intrareFNPT
Dimensiunea de ieșire1 / 2 "
Tip OutletMNPT
Temp. GamăPână la 120 de grade F
Pârghie de testareNu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS8481400000
Tara natalaID

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea intrăriiPreț
CAMPBELL RV2N-LF Supapă de descărcare nereglabilă 1/2 inch 75 Psi | AE2MHJ 4YFC4 RV2N-LF1 / 2 "€18.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CAMPBELL RV3NLF Supapă de descărcare 3/4 x 1/2 inch 75 Psi alamă
€20.78 /unitate