Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CANTEX 5133564 Corp Conduit T 3/4 Inch Butuc Pvc | AD7QTV 4FYL6

CANTEX 5133564 Corp de conductă T 3/4 inch Butuc PVC

În stoc
Articol: AD7QTV Model: 5133564Crucea Ref: 4FYL6
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
€20.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCorpul conductei
Tip spatePlat
Stilul corpuluiT
Capacitate6.5 Cu.In.
CuloriGri
Tipul de proiectareSpate plat
FormăFormă 7
Clasa de locație periculoasăNu
Dimensiunea butucului3 / 4 "
MaterialPVC
TipNemetalic

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)4.83
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitateDimensiunea butuculuiPreț
CANTEX 5133563 Corp Conduit T 1/2 Inch Butuc PVC | AD7QTU 4FYL5 51335634.3 Cu.In.1 / 2 "€16.63
CANTEX 5133565 Corp conduct T 1 inch Butuc PVC | AD7QTW 4FYL7 513356511.8 Cu.In.1"€20.80
CANTEX 5133566 Corp de conducte T 1 1/4 inch Butuc PVC | AD7QTX 4FYL8 513356625 Cu.In.1-1/4 "€32.98
CANTEX 5133567 Corp de conducte T 1 1/2 inch Butuc PVC | AD7QTY 4FYL9 513356736.5 Cu.In.1-1/2 "€41.45
CANTEX 5133570 Corp Conduit T 3 Inch Butuc PVC | AD7QUB 4FYN3 5133570198 Cu.In.3"€271.17

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CANTEX 5133564 Corp de conductă T 3/4 inch Butuc PVC
€20.17 /unitate