Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CANTEX 5133567 Corp de conducte T 1 1/2 inch Butuc PVC | AD7QTY 4FYL9

CANTEX 5133567 Corp conductă T 1 1/2 inch Butuc PVC

În stoc
Articol: AD7QTY Model: 5133567Crucea Ref: 4FYL9
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
€41.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCorpul conductei
Tip spatePlat
Stilul corpuluiT
Capacitate36.5 Cu.In.
CuloriGri
Tipul de proiectareSpate plat
FormăFormă 7
Clasa de locație periculoasăNu
Dimensiunea butucului1-1/2 "
MaterialPVC
TipNemetalic

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4095
Înălțimea navei (cm)7.87
Lungimea navei (cm)23.62
Lățimea navei (cm)9.65
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitateDimensiunea butuculuiPreț
CANTEX 5133563 Corp Conduit T 1/2 Inch Butuc PVC | AD7QTU 4FYL5 51335634.3 Cu.In.1 / 2 "€16.63
CANTEX 5133564 Corp Conduit T 3/4 Inch Butuc Pvc | AD7QTV 4FYL6 51335646.5 Cu.In.3 / 4 "€20.17
CANTEX 5133565 Corp conduct T 1 inch Butuc PVC | AD7QTW 4FYL7 513356511.8 Cu.In.1"€20.80
CANTEX 5133566 Corp de conducte T 1 1/4 inch Butuc PVC | AD7QTX 4FYL8 513356625 Cu.In.1-1/4 "€32.98
CANTEX 5133570 Corp Conduit T 3 Inch Butuc PVC | AD7QUB 4FYN3 5133570198 Cu.In.3"€271.17

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CANTEX 5133567 Corp conductă T 1 1/2 inch Butuc PVC
€41.45 /unitate