Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CANTEX 5133740 Curea pentru țeavă 2 orificii 3 inchi PVC | AD7QVQ 4FYU3

CANTEX 5133740 Curea pentru conducte 2 orificii 3 inchi PVC

În stoc
Element: AD7QVQ Model: 5133740Crucea Ref: 4FYU3
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
€17.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCurea de țeavă
finalizareaNici unul
Lungime6.3 "
MaterialPVC
Conduct/conductă nominală3"
SubcategorieCurele pentru conducte
Lăţime1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)16.26
Lungimea navei (cm)13.21
Lățimea navei (cm)13.46
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeLăţimePreț
CANTEX 5133736 Curea pentru conducte 2 orificii 1/2 inch PVC | AD7QVH 4FYT5 51337361.9 "5"€2.23
CANTEX 5133737 Curea pentru conducte 2 orificii 3/4 inch PVC | AD7QVJ 4FYT6 51337372.3 "0.6 "€2.59
CANTEX 5133738 Curea pentru țeavă 2 orificii 1 inch PVC | AD7QVK 4FYT7 51337382.5 "0.6 "€3.06
CANTEX 5133733 Curea pentru conducte 2 orificii 1 1/4 inch PVC | AD7QVL 4FYT8 51337333.1 "0.7 "€3.22
CANTEX 5133734 Curea pentru conducte 2 orificii 1 1/2 inch PVC | AD7QVM 4FYT9 51337343.4 "0.7 "€3.70
CANTEX 5133739 Curea pentru țeavă 2 orificii 2 1/2 inch PVC | AD7QVP 4FYU2 51337395.6 "1"€9.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CANTEX 5133740 Curea pentru conducte 2 orificii 3 inchi PVC
€17.63 /unitate