CANTEX A53BC12 Schedule 80 Conduit 1-1/4 Inch 10 Feet Lungime | AD7JVY 4EUC8

CANTEX A53BC12 Schedule 80 Conduit 1-1/4 Inch 10 Feet Lungime

Articol: AD7JVY Model: A53BC12Crucea Ref: 4EUC8
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€85.11 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolProgram 80 Conductă
Material de bazăNemetalic
În interiorul Dia.1-17/64 "
MaterialPVC
Lungimea nominală10 ft.
Diametrul exterior nominal.1-21/32 "
Dimensiunea comerțului1.25 "
TipProgramați 80
Grosimea peretelui3 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.5695
Înălțimea navei (cm)9.65
Lungimea navei (cm)304.8
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS3917230000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Bell End

Variante de produs

ProdusModelÎn interiorul Dia.Diametrul exterior nominal.Dimensiunea comerțuluiGrosimea pereteluiPreț
CANTEX A53AE12 Schedule 80 Conduit 1/2 Inch 10 Feet Lungime | AD7JVV 4EUC5 A53AE1235 / 64 "27 / 34 "1 / 2 "11 / 64 "€28.10
RFQ
CANTEX A53AG12 Schedule 80 Conduit 3/4 Inch 10 Feet Lungime | AD7JVW 4EUC6 A53AG1247 / 64 "1-3/64 "3 / 4 "5 / 32 "€38.86
RFQ
CANTEX A53BA12 Schedule 80 Conduit 1 inch 10 feet Lungime PVC | AD7JVX 4EUC7 A53BA1261 / 64 "1-5/16 "1"11 / 64 "€41.90
RFQ
CANTEX A53BE12 Schedule 80 Conduit 1-1/2 Inch 10 Feet Lungime | AD7JVZ 4EUC9 A53BE121.5 "1-29/32 "1.5 "13 / 64 "€104.65
RFQ
CANTEX A53CA12 Schedule 80 Conduit 2 inch 10 feet Lungime PVC | AD7JWA 4EUD1 A53CA121-59/64 "2.375 "2"7 / 32 "€106.82
RFQ
CANTEX A53CE12 Schedule 80 Conduit 2-1/2 Inch 10 Feet Lungime | AD7JWB 4EUD2 A53CE122-21/64 "2.875 "2.5 "17 / 64 "€137.30
RFQ
CANTEX A53DA12 Schedule 80 Conduit 3 Inch 10 Feet Lungime Pvc | AD7JWC 4EUD3 A53DA122-29/32 "3.5 "3"5 / 16 "€196.85
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CANTEX A53BC12 Schedule 80 Conduit 1-1/4 Inch 10 Feet Lungime
€85.11 /unitate