Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CARLING TECHNOLOGIES HL254-73 Comutator comutator 3pdt 9 Conector Pornit/Pornit | AC3WMU 2X650

CARLING TECHNOLOGIES HL254-73 Comutator comutator 3pdt 9 Conector Pornit/Pornit

În stoc
Element: AC3WMU Model: HL254-73Crucea Ref: 2X650
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
€17.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator
Evaluare contact AC15A @ 125 VAC, 10A @ 250 VAC
Lungimea actuatorului0.687 "
Stilul actuatoruluiBat
Formular de contact3PDT
HP3/4
Orificiu de montare0.5 "Dia.
Număr de conexiuni9
Stem Dia. și dimensiunea firului15 / 32-32UNS-2A x 0.5 "Dia.
Lungimea tijei0.465 "
Funcția de comutarePornit / Pornit
TerminaleŞurub

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0405
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)8.38
Codul HS8536509065
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelLungimea actuatoruluiStem Dia. și dimensiunea firuluiFuncția de comutarePreț
CARLING TECHNOLOGIES HM254-73 Comutator comutator 3pdt Pornit/Oprit/Pornit | AC3WMN 2X594 HM254-730.68 "0.47 "On / Off / On€15.67

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CARLING TECHNOLOGIES HL254-73 Comutator comutator 3pdt 9 Conector Pornit/Pornit
€17.59 /unitate