Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CARLING TECHNOLOGIES V1D1S00B-AZC00-000 Comutator basculant Spst 2 Conexiuni | AA2BJK 10C582

CARLING TECHNOLOGIES V1D1S00B-AZC00-000 Comutator basculant Spst 2 Conexiuni

În stoc
Element: AA2BJK Model: V1D1S00B-AZC00-000Ref. cruce: 10C582 / 2LNA7
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
€7.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator basculant
Culoare carcasăNegru
Formular de contactSPST
Evaluare contact DC20A @ 12V
HP1/2
Orificiu de montare0.83 "x 1.45"
Număr de conexiuni2
Schimbați culoareaNegru
Funcția de comutareOn / Off
TerminaleTab 1/4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8536509065
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelEvaluare contact ACFormular de contactHPOrificiu de montareNumăr de conexiuniTerminalePreț
CARLING TECHNOLOGIES RA911-RB-BON Comutator basculant Spst 2 Conexiuni | AA8TWT 1A822 RA911-RB-BON16A @ 125 VAC, 10A @ 250 VACSPST3/40.470 "x 1.070"2Tab 1/4 "€2.60
CARLING TECHNOLOGIES RA911-VB-B-1-V Comutator basculant Spst 2 Conexiuni | AA8TWU 1A823 RA911-VB-B-1-V16A @ 125 VAC, 10A @ 250 VACSPST3/40.470 "x 1.070"2Tab 1/4 "€2.94
CARLING TECHNOLOGIES TIGA51-6S-BL-NBL Comutator basculant Spst 2 Conexiuni | AD2ZWP 3XC53 TIGA51-6S-BL-NBL15A @ 125 VAC, 10A @ 250 VACSPST3/4 @ 125 până la 250V0.83 "x 1.45"2Tab 1/4 "€7.43
CARLING TECHNOLOGIES TIGA54-6S-BL-NBL Comutator basculant Spst 2 Conexiuni | AD2ZWQ 3XC54 TIGA54-6S-BL-NBL15A @ 125 VAC, 10A @ 250 VACSPST3/4 @ 125 până la 250V0.83 "x 1.45"2Şurub€8.65
CARLING TECHNOLOGIES TIGK51-6S-BL-NBL Comutator basculant Dpst 4 Conexiuni | AD2ZWR 3XC55 TIGK51-6S-BL-NBL15A @ 125 VAC, 10A @ 250 VACDPST3/4 @ 125 până la 250V0.83 "x 1.45"4Tab 1/4 "€9.15
CARLING TECHNOLOGIES TIGK54-6S-BL-NBL Comutator basculant Dpst 4 Conexiuni | AD2ZWT 3XC56 TIGK54-6S-BL-NBL15A @ 125 VAC, 10A @ 250 VACDPST3/4 @ 125 până la 250V0.83 "x 1.45"4Şurub€12.11
CARLING TECHNOLOGIES RGSCA211-RB-BO Comutator basculant Spst 2 Conexiuni | AD2ZWU 3XC57 RGSCA211-RB-BO15A @ 125 VAC, 10A @ 250 VACSPST3/4 @ 125 până la 250V0.860 "x 1.070"2Tab 1/4 "€5.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CARLING TECHNOLOGIES V1D1S00B-AZC00-000 Comutator basculant Spst 2 Conexiuni
€7.16 /unitate