VESTIL CST-ALEH-8x2TPU-S Poliuretan termoplastic, pivotant, dimensiune 8 x 2 inchi | CE3BAF

VESTIL CST-ALEH-8x2TPU-S Poliuretan termoplastic, pivotant, dimensiune 8 x 2 inchi

Element: CE3BAF Model: CST-ALEH-8x2TPU-S
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRotitor rotativ
Capacitate1250 lbs.
Dimensiunea rotorului8 "x 2"
Diametru8"
Durometru94 Shore A
finalizareaPlacat cu zinc, pasivat albastru
Înălţime9 1 / 2 "
MaterialCauciuc termoplastic
Inălțime totală9 1 / 2 "
Dimensiunea plăcii superioare4 "x 4 1 / 2"
TipPivotant

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitateDimensiunea rotoruluiDiametruÎnălţimeArticolTipPreț
VESTIL CST-ALEH-6x2TPU-R Poliuretan termoplastic, rigid, dimensiune 6 x 1-3/4 inch | CE3AZR CST-ALEH-6x2TPU-R1100 lbs.6 "x 1 3 / 4"6"7 1 / 2 "Caster rigidPivotant-
RFQ
VESTIL CST-ALEH-6x2TPU-S Poliuretan termoplastic, pivotant, dimensiune 6 x 1-3/4 inch | CE3AZT CST-ALEH-6x2TPU-S1100 lbs.6 "x 1 3 / 4"4"7 1 / 2 "Rotitor rotativPivotant-
RFQ
VESTIL CST-ALEH-6x2TPU-SWTB Poliuretan termoplastic, pivotant, frână, dimensiune 6 x 1-3/4 inch | CE3AZU CST-ALEH-6x2TPU-SWTB1100 lbs.6 "x 1 3 / 4"4"7 1 / 2 "Rotitor rotativPivotant-
RFQ
VESTIL CST-ALEH-8x2TPU-R Poliuretan termoplastic, rigid, dimensiune 8 x 2 inch | CE3BAE CST-ALEH-8x2TPU-R1250 lbs.8 "x 2"8"9 1 / 2 "Caster rigidRigid-
RFQ
VESTIL CST-ALEH-8x2TPU-SWTB Poliuretan termoplastic, pivotant, frână, dimensiune 8 x 2 inch | CE3BAG CST-ALEH-8x2TPU-SWTB1250 lbs.8 "x 2"8"9 1 / 2 "Rotitor rotativRotire cu frana totala-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL CST-ALEH-8x2TPU-S Poliuretan termoplastic, pivotant, dimensiune 8 x 2 inchi