CAROL C0782A.41.10 Sârmă CM 20/4 300V 1000Ft Gri | AE7MTH 5ZJN7

CAROL C0782A.41.10 Sârmă CM 20/4 300V 1000Ft Gri

În stoc
Articol: AE7MTH Model: C0782A.41.10Crucea Ref: 5ZJN7

Descarcă-l Mai 16, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,206.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolcabluri de comunicație
Tip cabluCM
CuloriGri
Codul culorii conductorului Numărul tabelului6
Dimensiunea conductorului20AWG
Tipul conductoruluiCupru conserve
Culoarea jacheteiGri
Materialul sacouluiPVC
Lungime1000ft
Articolul NEC800
Diametrul exterior nominal.0.236 "
Număr de conductori4
Ecranat / NeecranatProtejat
ecranareFolie
Material de ecranareFolie
Lungimea bobinei / bobinei (ft)1000
Temp. Gamă-4 grade până la 176 grade F
Test de flacără în tavă verticalăUL 70,000 BTU
Voltaj300

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 16.11
Înălțimea navei (cm)29.46
Lungimea navei (cm)29.72
Lățimea navei (cm)29.72
Codul HS8544493080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip cabluDimensiunea conductoruluiArticolLungimeArticolul NECDiametrul exterior nominal.Număr de conductoriPreț
CAROL C0763A.41.10 Sârmă CMR 22/6 300V 1000Ft Gri | AE7MTG 5ZJN6 C0763A.41.10CMR22AWGcabluri de comunicație1000ft8000.219 "6€1,321.26
CAROL C0782A.41.10 Cablu de ecranare cu folie multiconductor 20 AWG | AF6VWQ 20KZ77 C0782A.41.10-20AWGCablu de protecție a foliei cu mai multe conductoare100ftNEC Articolul 800 Tip CM 20 sau 22 AWG (UL: 75 grade C)0.236 "4€338.27
CAROL C0763A.41.10 Cablu de ecranare cu folie multiconductor 22 AWG | AF6VYA 20LA11 C0763A.41.10-22AWGCablu de protecție a foliei cu mai multe conductoare100ftNEC Articolul 800 Tip CMR 20 sau 22 AWG (UL: 75 grade C)0.219 "6€316.91

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CAROL C0782A.41.10 Sârmă CM 20/4 300V 1000Ft Gri
€1,206.83 /unitate