CAROL CP6.30.07 Cablu Cat 6 23 AWG 1000 picioare Albastru | AF7JAA 21EN41

CAROL CP6.30.07 Cablu Cat 6 23 AWG 1000 picioare Albastru

În stoc
Articol: AF7JAA Model: CP6.30.07Crucea Ref: 21EN41

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€753.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCablu pereche răsucite
Raza de indoire1"
Tipul categoriei6
Frecvență250 MHz
Certificare ecologică sau altă recunoaștereRoHS
Culoarea jacheteiAlbastru
Materialul sacouluiPVC
Lungime1000ft
Număr de perechi de conductori4
Temp. De funcționare Gamă-20 grade până la 75 grade C
În afara Dia.0.2 "
Tip pachetTrageți Pac
ambalajePull-Pac (R) II
Forța de tragere32 lb.
Ecranat / NeecranatUnshielded
Dimensiunea firului23AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 12.06
Înălțimea navei (cm)38.61
Lungimea navei (cm)40.89
Lățimea navei (cm)26.42
Codul HS8544493080

Detalii produs:

    • Temp. de instalare Interval (0 grade până la 60 grade C)
    • Plenum (Da)

Variante de produs

ProdusModelLungimeambalajePreț
Cablu CAROL CP6.30.07, Categoria 6, 23 AWG, 100 CP6.30.07100ftPull-Pac (R)€379.15

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CAROL CP6.30.07 Cablu Cat 6 23 AWG 1000 picioare Albastru
€753.30 /unitate