CAROL E3522S.41.07 Cablu de alarmă la incendiu/siguranță de viață 14awg 1000 picioare | AB6MDY 21Y934

CAROL E3522S.41.07 Cablu pentru alarmă de incendiu/siguranță de viață 14awg 1000 picioare

În stoc
Element: AB6MDY Model: E3522S.41.07Crucea Ref: 21Y934

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,321.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolcabluri de comunicație
Tip cabluNeecranat, Plen
CuloriDark Blue
Dimensiunea conductorului14AWG
Tipul conductoruluiCupru gol solid
IzolațiePVC Flexguard(R) de calitate premium, codat CoIor
Materialul izolatorPVC Flexguard(R) de calitate premium, codat în culori
Culoarea jacheteiDark Blue
Materialul sacouluiPVC Flexguard(R) de calitate premium
Lungime1000ft
Articolul NEC760
Diametrul exterior nominal.0.205 "
Număr de conductori2
Ecranat / NeecranatUnshielded
Material de ecranareNici unul
Lungimea bobinei / bobinei (ft)1000
toronareSolid
Temp. Gamă+32 F la +167 F (0 C la +75 C)
Test de flacără în tavă verticalăÎndeplinește testele de incendiu NFPA 262 și CSA FT-6 Steiner Tunnel pentru aplicații Plenum; CA State Fire Marshall Aprobat
Voltaj300

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 16.92
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS8544493080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterialul sacouluiTip cabluCuloriLungimeArticolul NECDiametrul exterior nominal.Număr de conductoriEcranat / NeecranatPreț
CAROL E1032S.18.10 Sârmă sunet și securitate 18 AWg gri | AA8YKM 1ATJ3 E1032S.18.10PVCSunet și securitate, RiserGri500ft7250.156 "2Unshielded€210.25
CAROL E1034S.18.10 Sârmă sunet și securitate 18 AWg gri | AA8YKN 1ATJ4 E1034S.18.10PVCSunet și securitate, RiserGri500ft7250.187 "4Unshielded€390.21
CAROL E3032S.18.86 Fire Sun And Security 18 AWg Natural | AA8YKP 1ATJ6 E3032S.18.86Flexguard (R) PVCSunet și securitate, plenGri500ft800 de tip CMP0.156 "2Unshielded€250.28
CAROL E3034S.18.86 Fire Sun And Security 18 AWg Natural | AA8YKQ 1ATJ7 E3034S.18.86Flexguard (R) PVCSunet și securitate, plenGri500ft800 de tip CMP0.185 "4Unshielded€457.04
CAROL E2002S.18.10 Sârmă sunet și securitate 22 AWg gri | AA8YKR 1ATJ8 E2002S.18.10PVCSunet și securitate, RiserGri500ft7250.132 "2Protejat€173.45
CAROL E2006S.18.10 Sârmă sunet și securitate 22 AWg gri | AA8YKV 1ATK6 E2006S.18.10PVCSunet și securitate, RiserGri500ft725 tip CL3R, 800 tip CMR0.173 "6Protejat€333.46
CAROL E2008S.18.10 Sârmă sunet și securitate 22 AWg gri | AA8YKW 1ATK7 E2008S.18.10PVCSunet și securitate, RiserGri500ft725 tip CL3R, 800 tip CMR0.195 "8Protejat€406.15

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CAROL E3522S.41.07 Cablu pentru alarmă de incendiu/siguranță de viață 14awg 1000 picioare
€1,321.56 /unitate